24,92 €/ Unitéhors TVA
30,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Type | Alésoirs à main |
Diamètre | 3 mm |
Longueur de coupe | 15 mm |
Longueur totale | 61 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 212 B |
Tolérance | H7 |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Tranchant | 6 |