Eriks
DORMER

DORMER Alésoirs à main HSS-co Ø20x60x195mm DIN 212 B H7

  • ERIKS:11676044
  • Fabricant:7320760420317
Image 1
HSS-E NC-alésoir de haute précision avec queue cylindrique DIN 212 B H7 finition bleue pour acier <850 N/mm², acier inoxydable automatique, titanealliage <900 N/mm² et nickel
Ajouter à la liste

108,00 €/ Unitéhors TVA

130,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Alésoirs à main
Diamètre
20 mm
Longueur de coupe
60 mm
Longueur totale
195 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
212 B
Tolérance
H7
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
16 mm
Tranchant
8