Eriks
DORMER

DORMER Alésoirs à main HSS-co Ø2.5x14x57mm DIN 212 B H7

  • ERIKS:11676039
  • Fabricant:7320760418857
Image 1
HSS-E NC-alésoir de haute précision avec queue cylindrique DIN 212 B H7 finition bleue pour acier <850 N/mm², acier inoxydable automatique, titanealliage <900 N/mm² et nickel
Ajouter à la liste

27,08 €/ Unitéhors TVA

32,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Alésoirs à main
Diamètre
2.5 mm
Longueur de coupe
14 mm
Longueur totale
57 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
212 B
Tolérance
H7
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
3 mm
Tranchant
4