Eriks
DORMER

DORMER Alésoirs à main carbure monobloc Ø10x38x133mm DIN 8093

  • ERIKS:11676734
  • Fabricant:7320760421703
Image 1
CM NC-alésoir de haute précision avec queue cylindrique DIN 8093 <5.5/+0.004 >5.5/+0.005 finition bleue pour acier alliér <1620 N/mm², fonte, titan et alliages de titan, nickel et nickelalliage, cuivre et alliages de cuivre, aluminium et aluminium- magnesiumalliage et materiaux synthétique comme thermo- et plastique dur
Ajouter à la liste

198,05 €/ Unitéhors TVA

239,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Alésoirs à main
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe
38 mm
Longueur totale
133 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
8093
Matériau
Carbure monobloc
Diamètre d'arbre
10 mm
Tranchant
6