Eriks
DORMER

DORMER Alésoir à main expansible HSS Ø21x76x195mm

  • ERIKS:11676210
  • Fabricant:7320760052280
Image 1
Alésoir expansible avec HSS échangeable lâmes pour acier <850 N/mm², acier inoxydable automatique, fonte <500 N/mm², titane, laiton et bronze <200 HB
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Alésoirs réglable
Diamètre
21 mm
Longueur de coupe
76 mm
Longueur totale
195 mm
Système d'enregistrement
Trou à quatre-pans
Matériau
HSS
Diamètre d'arbre
11 mm
Tranchant
5