Eriks
DORMER

DORMER 14-Pièces DIN jeu de forets-tarauds trous borgnes pour acier inoxydable

  • ERIKS:12647640
  • Fabricant:7320760669198
Image 1

14-Pièces DIN jeu de forets-tarauds trous passants pour acier <1200 N/mm², cuivre et laiton, aluminium et aluminium- magnesiumalliageEP00: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12A002: 2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2
Ajouter à la liste

236,80 €/ Unitéhors TVA

286,53 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
L114
Type
Tap-Drill Set
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M3 à M12
Norme DIN
376
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Non
Modèle
L114
Approprié pour acier ino
Oui
Revêtement
Étain
Poids
0.502 kg
Type de filetage
Métrique ISO
Filet gauche
Non
Feature EF011359_
HSS