1 214,00 €/ Unitéhors TVA
1 468,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DH METERING |
Série | DHW1400 |
Type | 8219 |
Modèle | Débitmètre d'eau |
Exécution | De l'eau demie (froide et chaude) |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN80 |
Orifice | 80 mm |
Classe de précision | 2.0 % |
Plage de mesure nominal Q3 | 63 m³/h |
Plage de mesure maximum Q4 | 787 m³/h |
Plage de mesure minimum Q1 | 1260 l/h |
Plage de mesure transitionelle Q2 | 2016 l/h |
Montage | Horizontale et verticale |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Matériau du boîtier | Fonte avec revêtement |
Température maximum de service | 90 °C |
Mesure | DN80 |
H | 277 mm |
L | 225 mm |
Poids | 15 kg |