Eriks
DH METERING

DH METERING Compteur d'eau Type: 8219 Série: DHW1400 Cast iron with coating Exécution: Demi water (Koud en Heet) Orifice: 200 mm Bride PN16 DN200

  • ERIKS:14833288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 390,00 €/ Unitéhors TVA

4 101,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DH METERING
Série
DHW1400
Type
8219
Modèle
Débitmètre d'eau
Exécution
De l'eau demie (froide et chaude)
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN200
Orifice
200 mm
Classe de précision
2.0 %
Plage de mesure nominal Q3
400 m³/h
Plage de mesure maximum Q4
500 m³/h
Plage de mesure minimum Q1
8000 l/h
Plage de mesure transitionelle Q2
12800 l/h
Montage
Horizontale et verticale
Classe de pression de la bride
PN16
Matériau du boîtier
Fonte avec revêtement
Température maximum de service
90 °C
Mesure
DN200
H
400 mm
L
350 mm
Poids
48 kg