1 623,00 €/ Unitéhors TVA
1 963,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DH METERING |
Série | DHW1400 |
Type | 8219 |
Modèle | Débitmètre d'eau |
Exécution | De l'eau demie (froide et chaude) |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN125 |
Orifice | 125 mm |
Classe de précision | 2.0 % |
Plage de mesure nominal Q3 | 160 m³/h |
Plage de mesure maximum Q4 | 200 m³/h |
Plage de mesure minimum Q1 | 3200 l/h |
Plage de mesure transitionelle Q2 | 5120 l/h |
Montage | Horizontale et verticale |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Matériau du boîtier | Fonte avec revêtement |
Température maximum de service | 90 °C |
Mesure | DN125 |
H | 297 mm |
L | 250 mm |
Poids | 22 kg |