Eriks
DH METERING

DH METERING Compteur d'eau Type: 8218 Série: DHM1400 Laiton avec revêtement Exécution: De l'eau demie (froide et chaude) Sortie d'impulsion: 10 litre/pulsation Orifice: 50 mm Fileté 2.1/2" BSPP(G)x2" BSPP(G)

  • ERIKS:14833283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

853,00 €/ Unitéhors TVA

1 032,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DH METERING
Série
DHM1400
Type
8218
Modèle
Débitmètre d'eau
Exécution
De l'eau demie (froide et chaude)
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
2.1/2" BSPP(G)
Orifice
50 mm
Mesure de raccord d'accouplement
2" BSPP(G)
Classe de précision
2.0 %
Plage de mesure nominal Q3
25 m³/h
Plage de mesure maximum Q4
31.25 m³/h
Plage de mesure minimum Q1
312.5 l/h
Plage de mesure transitionelle Q2
500 l/h
Montage
Horizontal
Pression max.
16 bar
Matériau du boîtier
Laiton avec revêtement
Sortie d'impulsion
10 litre/pulsation
Exécution de contact
Contact REED
Capacité de coupure
200 mA 50V DC
Température maximum de service
90 °C
Passage
50 mm
Mesure
DN50
B
125 mm
D
2.1/2"
D1
2"
H
155 mm
L
300 mm
L1
60 mm
Poids
7.2 kg