Eriks
DH METERING

DH METERING Compteur d'eau Type: 8218 Série: DHM1400 Laiton avec revêtement Exécution: De l'eau demie (froide et chaude) Sortie d'impulsion: 10 litre/pulsation Orifice: 40 mm Fileté 2" BSPP(G)x1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14833272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

740,50 €/ Unitéhors TVA

896,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DH METERING
Série
DHM1400
Type
8218
Modèle
Débitmètre d'eau
Exécution
De l'eau demie (froide et chaude)
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
2" BSPP(G)
Orifice
40 mm
Mesure de raccord d'accouplement
1.1/2" BSPP(G)
Classe de précision
2.0 %
Plage de mesure nominal Q3
16 m³/h
Plage de mesure maximum Q4
20 m³/h
Plage de mesure minimum Q1
200 l/h
Plage de mesure transitionelle Q2
320 l/h
Montage
Horizontal
Pression max.
16 bar
Matériau du boîtier
Laiton avec revêtement
Sortie d'impulsion
10 litre/pulsation
Exécution de contact
Contact REED
Capacité de coupure
200 mA 50V DC
Température maximum de service
90 °C
Passage
40 mm
Mesure
DN40
B
125 mm
D
2"
D1
1.1/2"
H
155 mm
L
300 mm
L1
70 mm
Poids
5.4 kg