428,50 €/ Unitéhors TVA
518,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DH METERING |
Série | DHM1400 |
Type | 8218 |
Modèle | Débitmètre d'eau |
Exécution | De l'eau demie (froide et chaude) |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 3/4" BSPP(G) |
Orifice | 15 mm |
Mesure de raccord d'accouplement | 1/2" BSPP(G) |
Classe de précision | 2.0 % |
Plage de mesure nominal Q3 | 2.5 m³/h |
Plage de mesure maximum Q4 | 3.125 m³/h |
Plage de mesure minimum Q1 | 31.25 l/h |
Plage de mesure transitionelle Q2 | 50 l/h |
Montage | Horizontal |
Pression max. | 16 bar |
Matériau du boîtier | Laiton avec revêtement |
Sortie d'impulsion | 10 litre/pulsation |
Exécution de contact | Contact REED |
Capacité de coupure | 200 mA 50V DC |
Température maximum de service | 90 °C |
Passage | 15 mm |
Mesure | DN15 |
B | 100 mm |
D | 3/4" |
D1 | 1/2" |
H | 110 mm |
L | 165 mm |
L1 | 40 mm |
Poids | 1.5 kg |