628,50 €/ Unitéhors TVA
760,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DH METERING |
Série | DHM1400 |
Type | 8218 |
Modèle | Débitmètre d'eau |
Exécution | De l'eau demie (froide et chaude) |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1.1/2" BSPP(G) |
Orifice | 30mm |
Mesure de raccord d'accouplement | 1.1/4" BSPP(G) |
Classe de précision | 2.0 % |
Plage de mesure nominal Q3 | 10 m³/h |
Plage de mesure maximum Q4 | 12.5 m³/h |
Plage de mesure minimum Q1 | 125 l/h |
Plage de mesure transitionelle Q2 | 400 l/h |
Montage | Horizontal |
Pression max. | 16 bar |
Matériau du boîtier | Laiton avec revêtement |
Sortie d'impulsion | 10 litre/pulsation |
Exécution de contact | Contact REED |
Capacité de coupure | 200 mA 50V DC |
Température maximum de service | 90 °C |
Passage | 30 mm |
Mesure | DN30 |
B | 104 mm |
D | 1.1/2" |
D1 | 1.1/4" |
H | 120 mm |
L | 260 mm |
L1 | 60 mm |
Poids | 2.8 kg |