Eriks
DESTACO

DESTACO Serrage à poussoir 601-SS

  • ERIKS:12705706
Image 1
Ajouter à la liste

48,79 €/ Unitéhors TVA

59,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DESTACO
Force de traction maximale
440 N
Zone de serrage/de callage
16 mm
Poids
0.04 kg
Matériau
Acier inoxydable