Eriks
DESTACO

DESTACO Serrage à poussoir 6001-MSS

  • ERIKS:12508617
Image 1
Ajouter à la liste

40,65 €/ Unitéhors TVA

49,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DESTACO
Force de traction maximale
670 N
Zone de serrage/de callage
16 mm
Poids
0.05 kg
Matériau
Acier inoxydable