3 144,70 €/ Unitéhors TVA
3 805,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DEMAC |
Type | LS |
Matériau | Acier peint |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Diamètre du tambour | 820 mm |
Avec flexible | Oui |
Type de flexible | TWIN-B2 |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 3/8" in |
Longueur totale | 26 m |
Pression de service max. tuyau | 350 bar |
Pression de service max. du tambour | 700 bar |
Débit max. | 40 l/min |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |
Sens rotation | A droite |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle tournant |
Dimension de filetage | 3/8" BSP cyl. |
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces) | 3/8" |
A | 890 mm |
B | 290 mm |
C | 260 mm |
D | 820 mm |
E | 237 mm |
G | 192 mm |