Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau AGD700.Y.X/E4

  • ERIKS:14853809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur combiné électro-hydraulique AG/E
  • Pour tuyaux doubles avec soudure thermoplastique et un câble électrique multicoeurs
  • Max. 12 contacts électriques pour le câble électrique
  • Disponible en version droite ou gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur : 300 bar en option 400 bar
  • Débit maximum : 30 l/min
  • Voltage max.: 50V
  • Courant max.: 5A
  • Diamètre intérieur tuyau : 3/8"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, option vertical vers le bas
  • Position de montage : verticale, horizontale (non recommandée au-delà de Ø 470)
Ajouter à la liste

1 756,00 €/ Unitéhors TVA

2 124,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
AG/E
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
720 mm
Avec flexible
Non
Voltage maxi
50 V
Intensité max.
5 A
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
30 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
A
225 mm
B
102 mm
C
57 mm
D
720 mm
E
532 mm