Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau AGD700.06.XX/LS/300

  • ERIKS:14853310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique LS avec cliquet d'arrêt
  • Pour tuyaux doubles soudés thermoplastiques
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par plaque de bride de montage
  • Extraction manuelle du tuyau
  • Avec système d'arrêt pour une utilisation sécurisée
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: 700 bar
  • Débit max.: 40 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1/2"
Ajouter à la liste

1 356,00 €/ Unitéhors TVA

1 640,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
LS
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
720 mm
Avec flexible
Non
Pour diamètre intérieur de tuyau
1/4" in
Pression de service max. du tambour
700 bar
Débit max.
40 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8"
A
780 mm
B
290 mm
C
260 mm
D
720 mm
E
237 mm
G
192 mm