991,00 €/ Unitéhors TVA
1 199,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DEMAC |
Type | AG/E |
Matériau | Acier peint |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Diamètre du tambour | 295 mm |
Avec flexible | Non |
Voltage maxi | 50 V |
Intensité max. | 5 A |
Pression de service max. du tambour | 300 bar |
Débit max. | 30 l/min |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |
Sens rotation | A droite |
A | 217 mm |
B | 75 mm |
C | 35 mm |
D | 295 mm |
E | 291 mm |