Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau AGD270.06.B1/E5.06

  • ERIKS:14853373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur combiné électro-hydraulique AG/E
  • Pour tuyaux doubles avec soudure thermoplastique et un câble électrique multicoeurs
  • Max. 12 contacts électriques pour le câble électrique
  • Disponible en version droite ou gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur : 300 bar en option 400 bar
  • Débit maximum : 30 l/min
  • Voltage max.: 50V
  • Courant max.: 5A
  • Diamètre intérieur tuyau : 3/8"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, option vertical vers le bas
  • Position de montage : verticale, horizontale (non recommandée au-delà de Ø 470)
Ajouter à la liste

1 256,40 €/ Unitéhors TVA

1 520,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
AG/E
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
275 mm
Avec flexible
Oui
Type de flexible
2-SINGLE-B1 + CABLE
Pour diamètre intérieur de tuyau
1/4" in
Longueur totale
4 m
Longueur utile
3.5 m
Câble
5x1 mmk
Voltage maxi
50 V
Intensité max.
5 A
Pression de service max. tuyau
310 bar
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
30 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Dimension de filetage
1/4" BSP cyl.
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8"
A
235 mm
B
75 mm
C
30 mm
D
275 mm
E
272 mm