Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau A6D320.10.R7/E2.29

  • ERIKS:14855146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur combiné électro-hydraulique A6/E
  • Pour 3 tuyaux doubles avec soudure thermoplastique et un câble électrique multicoeurs
  • Max. 12 contacts électriques pour le câble électrique
  • Avec collerette centrale additionnelle de séparation des tuyaux doubles
  • Disponible en version droite ou gauche
  • Fixation par bride plate
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur : 300 bar en option 400 bar
  • Débit maximum : 30 l/min
  • Voltage max.: 50V
  • Courant max.: 5A
  • Diamètre intérieur tuyau : 3/8"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, option vertical vers le bas
  • Position de montage : verticale, horizontale (non recommandée au-delà de Ø 470)
Ajouter à la liste

2 075,10 €/ Unitéhors TVA

2 510,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
A6/E
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
325 mm
Avec flexible
Oui
Type de flexible
6-HOSES-R7 + CABLE
Pour diamètre intérieur de tuyau
3/8" in
Longueur totale
3.3 m
Longueur utile
2.8 m
Câble
2x1.5 mmk
Voltage maxi
50 V
Intensité max.
5 A
Pression de service max. tuyau
160 bar
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
30 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Dimension de filetage
3/8" BSP cyl.
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8"
A
325 mm
B
107 mm
C
37 mm
D
325 mm
E
272 mm