Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau A4D420.Y.X/E5

  • ERIKS:14854506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur combiné électro-hydraulique A4/E
  • Pour 2 tuyaux doubles avec soudure thermoplastique et un câble électrique multicoeurs
  • Max. 12 contacts électriques pour le câble électrique
  • Avec collerette centrale additionnelle de séparation des tuyaux doubles
  • Disponible en version droite ou gauche
  • Fixation par bride plate
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur : 300 bar en option 400 bar
  • Débit maximum : 30 l/min
  • Voltage max.: 50V
  • Courant max.: 5A
  • Diamètre intérieur tuyau : 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, option vertical vers le bas
  • Position de montage : verticale, horizontale (non recommandée au-delà de Ø 470)
Ajouter à la liste

1 841,00 €/ Unitéhors TVA

2 227,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
A4/E
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
420 mm
Avec flexible
Non
Voltage maxi
50 V
Intensité max.
5 A
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
40 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8"
A
320 mm
B
112 mm
C
47 mm
D
420 mm
E
322 mm