Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau A3D800.19.19.T2.53

  • ERIKS:14852335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique A3.19
  • Pour 3 tuyaux simples avec diamètre supérieurs et meilleur indice de flottabilité
  • Avec 2 collerettes additionnels de séparation des tuyaux
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride plate
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 80 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 3/4"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option (suffix /VD)
Ajouter à la liste

4 804,30 €/ Unitéhors TVA

5 813,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
A3.19
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
820 mm
Avec flexible
Oui
Type de flexible
3-SINGLE-T2
Pour diamètre intérieur de tuyau
3/4" in
Longueur totale
14.5 m
Longueur utile
13.5 m
Pression de service max. tuyau
150 bar
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
80 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Dimension de filetage
3/4" BSP cyl.
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/4"
A
275 mm
B
199 mm
D
820 mm
E
532 mm