3 788,40 €/ Unitéhors TVA
4 583,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DEMAC |
Type | A3.19 |
Matériau | Acier peint |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Diamètre du tambour | 720 mm |
Avec flexible | Oui |
Type de flexible | 3-SINGLE-T2 |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 3/4" in |
Longueur totale | 10 m |
Longueur utile | 9.5 m |
Pression de service max. tuyau | 150 bar |
Pression de service max. du tambour | 300 bar |
Débit max. | 80 l/min |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |
Sens rotation | A droite |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle tournant |
Dimension de filetage | 3/4" BSP cyl. |
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces) | 3/4" |
A | 275 mm |
B | 199 mm |
D | 720 mm |
E | 422 mm |