Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau 19098.2.25

  • ERIKS:14855628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur de tuyau polyvalent 19000
  • Pour tuyaux simples
  • Adapté à l'air, diesel, huile, graisse
  • Pour des longueurs de tuyau jusqu’à 60 mètres
  • Support pivotant en option
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: acier 600 bar, inox 200 bar
  • Débit max. : 40–135 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau : 1"
  • Température maximale du fluide : joint BSPP 1" max. 100°, joint BSPP 1/2" max. 60°
Ajouter à la liste

1 326,00 €/ Unitéhors TVA

1 604,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
19000
Matériau
Acier peint
Couleur
Rouge
Diamètre du tambour
600 mm
Avec flexible
Non
Pour diamètre intérieur de tuyau
1" in
Pression de service max. du tambour
200 bar
Débit max.
135 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
1"
A
370 mm
B
640 mm
C
600 mm
D
200 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DEMAC Support pivotant 19777

  • Eriks:14855512
  • Manufacturer:19777

158,60 €/ Unitéhors TVA

191,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026