Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau 19091.12-I21.41

  • ERIKS:14855596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur de tuyau polyvalent 19000
  • Pour tuyaux simples
  • Adapté à l'air, diesel, huile, graisse
  • Pour des longueurs de tuyau jusqu’à 60 mètres
  • Support pivotant en option
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: acier 600 bar, inox 200 bar
  • Débit max. : 40–135 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau : 1"
  • Température maximale du fluide : joint BSPP 1" max. 100°, joint BSPP 1/2" max. 60°
Ajouter à la liste

707,80 €/ Unitéhors TVA

856,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
19000
Matériau
Acier peint
Couleur
Rouge
Diamètre du tambour
450 mm
Avec flexible
Oui
Type de flexible
1-SINGLE-I21
Pour diamètre intérieur de tuyau
1/2" in
Longueur totale
15 m
Pression de service max. du tambour
600 bar
Débit max.
40 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Dimension de filetage
1/2" BSP cyl.
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
1/2"
A
240 mm
B
560 mm
C
450 mm
D
120 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DEMAC Support pivotant 19767

  • Eriks:14855509
  • Manufacturer:19767

74,00 €/ Unitéhors TVA

89,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026