3 007,30 €/ Unitéhors TVA
3 638,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DEMAC |
Type | 19000 |
Matériau | Acier peint |
Couleur | Rouge |
Diamètre du tambour | 600 mm |
Avec flexible | Oui |
Type de flexible | 1-SINGLE-1SN |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 5/16" in |
Longueur totale | 60 m |
Pression de service max. du tambour | 600 bar |
Débit max. | 40 l/min |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle tournant |
Dimension de filetage | 3/8" BSP cyl. |
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces) | 1/2" |
A | 650 mm |
B | 650 mm |
C | 600 mm |
D | 400 mm |