Eriks
DEEPWATER

DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP XL HDG 5"

  • ERIKS:15051476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ensemble complet de support de tuyauterie anticorrosion composé d’un étrier en U en acier galvanisé avec Polyshrink™ standard, de quatre écrous et d’une pièce de support I-ROD® blanc standard XL prédécoupée et percée avec méplats. La forme demi-ronde de l’I-ROD® minimise le contact entre le tube et le support, favorise l’écoulement et le séchage et isole électriquement le tube du support, tandis que la gaine Polyshrink™ aide à protéger le revêtement du tube pendant l’installation. La configuration XL non gripping offre un jeu supplémentaire pour réduire le grippage et mieux protéger le revêtement lors du mouvement du tube.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 09/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEEPWATER
Série
NU-BOLT™ set
Type
Non-gripping XL
Taille nominale du tube en mm
5" in
Diamètre de boulon
1/2" in
Largeur I‑Rod®
1" in
Matériau NU‑Bolt™
HDG
Type Polyshrink™
Standard
Matériau I‑Rod®
Standard
Plage de température
de -110 jusqu'à 83 °C