Eriks
DEEPWATER

DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP HDG 36"

  • ERIKS:12688889
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ensemble complet de support de tuyauterie anticorrosion composé d’un étrier en U en acier galvanisé avec Polyshrink™ standard, de quatre écrous et d’une pièce de support I-ROD® blanc standard prédécoupée et percée avec méplats. La forme demi-ronde de l’I-ROD® minimise le contact entre le tube et le support, favorise l’écoulement et le séchage et isole électriquement le tube du support, tandis que la gaine Polyshrink™ aide à protéger le revêtement du tube pendant l’installation. La configuration non gripping permet la dilatation et la contraction thermiques sans déplacement latéral.
Ajouter à la liste

458,94 €/ Unitéhors TVA

555,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEEPWATER
Série
NU-BOLT™ set
Type
Non-gripping
Taille nominale du tube en mm
36" in
Diamètre de boulon
1" in
Largeur I‑Rod®
1 ½" in
Matériau NU‑Bolt™
HDG
Type Polyshrink™
Standard
Matériau I‑Rod®
Standard
Plage de température
de -110 jusqu'à 83 °C