Eriks
DEEPWATER

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG HT/HTS 36"

  • ERIKS:15051471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ensemble complet de support de tuyauterie anticorrosion composé d’un étrier en U en acier galvanisé avec Polyshrink™ HT, de quatre écrous et d’une pièce de support I-ROD® HT prédécoupée et percée. La forme demi-ronde de l’I-ROD® minimise le contact entre le tube et le support, favorise l’écoulement et le séchage et isole électriquement le tube du support, tandis que la gaine Polyshrink™ aide à protéger le revêtement du tube pendant l’installation. La configuration gripping est destinée à maintenir fermement le tube en position.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEEPWATER
Série
NU-BOLT™ set
Type
Gripping
Taille nominale du tube en mm
36" in
Diamètre de boulon
1" in
Largeur I‑Rod®
1 ½" in
Matériau NU‑Bolt™
HDG
Type Polyshrink™
HT
Matériau I‑Rod®
HT