232,52 €/ Unitéhors TVA
281,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DEEPWATER |
Série | NU-BOLT™ set |
Type | Gripping |
Taille nominale du tube en mm | 6" in |
Diamètre de boulon | 5/8" in |
Largeur I‑Rod® | 1" in |
Matériau NU‑Bolt™ | 316 |
Type Polyshrink™ | Standard |
Matériau I‑Rod® | Standard |
Plage de température | de -110 jusqu'à 171 °C |