Eriks
DEEPWATER

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP 316 2-1/2", Bolt Ø 1/2"; I-rod largeur 1"

  • ERIKS:12640556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ensemble complet de support de tuyauterie anticorrosion composé d’un étrier en U en acier inoxydable 316 avec Polyshrink™ standard, de quatre écrous et d’une pièce de support I-ROD® blanc standard prédécoupée et percée. La forme demi-ronde de l’I-ROD® minimise le contact entre le tube et le support, favorise l’écoulement et le séchage et isole électriquement le tube du support, tandis que la gaine Polyshrink™ aide à protéger le revêtement du tube pendant l’installation. La configuration gripping est destinée à maintenir fermement le tube en position.
Ajouter à la liste

70,42 €/ Unitéhors TVA

85,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEEPWATER
Série
NU-BOLT™ set
Type
Gripping
Taille nominale du tube en mm
2 ½" in
Diamètre de boulon
1/2" in
Largeur I‑Rod®
1" in
Matériau NU‑Bolt™
316
Type Polyshrink™
Standard
Matériau I‑Rod®
Standard
Plage de température
de -110 jusqu'à 171 °C