Eriks
DEEPWATER

DEEPWATER I-ROD PEEK 5 FT 1" (=1.5 m)

  • ERIKS:13581795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bande demi-ronde I-ROD® PEEK en thermoplastique haute performance pour supports de tuyauterie anticorrosion. Le profil arrondi minimise la zone de contact entre le tube et le support, favorise l’écoulement et le séchage, et isole électriquement le tube du support afin de réduire la corrosion par crevasse et galvanique.
Ajouter à la liste

1 280,70 €/ Unitéhors TVA

1 549,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEEPWATER
Série
I-Rod®
Largeur I‑Rod®
1" in
Matériau I‑Rod®
PEEK