Eriks
DEEPWATER

DEEPWATER I-ROD HT 5 FT 1" (=1.5 m)

  • ERIKS:13632432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bande demi-ronde I-ROD® HT en thermoplastique haute température pour supports de tuyauterie anticorrosion. Le profil arrondi minimise la zone de contact entre le tube et le support, favorise l’écoulement et le séchage, et isole électriquement le tube du support afin de réduire la corrosion par crevasse et galvanique.
Ajouter à la liste

386,20 €/ Unitéhors TVA

467,30 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEEPWATER
Série
I-Rod®
Largeur I‑Rod®
1" in
Matériau I‑Rod®
HT