Eriks
DEEPWATER

DEEPWATER I-ROD 3.28 FT 1-1/2" (=1 m)

  • ERIKS:13282152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bande demi-ronde I-ROD® en thermoplastique blanc standard pour supports de tuyauterie anticorrosion. Le profil arrondi minimise la zone de contact entre le tube et le support, favorise l’écoulement et le séchage, et isole électriquement le tube du support afin de réduire la corrosion par crevasse et galvanique.
Ajouter à la liste

98,45 €/ Mètrehors TVA

119,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEEPWATER
Série
I-Rod®
Largeur I‑Rod®
1 ½" in
Matériau I‑Rod®
Standard
Plage de température
de -110 jusqu'à 83 °C