Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Protection cutanée Stokoderm® aqua sensitive box + pomp 500 ml

  • ERIKS:23783560
  • Fabricant:4016208246696
Image 1
Emulsion eau / huile / eau polyphasée. Protège la peau lors de travaux en millieu humide, stabilise, régénère et renforce la barrière cutanée.
Caractéristiques de produit
  • Pénètre très rapidement
  • Très bonne compatibilité cutanée
  • Renforce la régénération naturelle de la peau
  • S'applique facilement
  • Sans silicone
  • Non parfumée
  • Évaluée HACCP
Domaines d'application
Renforce la barrière naturelle de la peau et protège efficacement la peau lors de contacts fréquents avec de l'eau ou des substances aqueuses (huiles et fluides de refroidissement mélangés à l'eau, solutions aqueuses de colorants, acides, bases, sels, produits de nettoyage et de désinfection, ciment, chaux et engrais) ainsi que lors du port de vêtements de protection occlusifs.
Ajouter à la liste

29,73 €/ Unitéhors TVA

35,97 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEB STOKO
Série
Stokoderm® aqua sensitive
Contenu
500 ml
Emballage
Flacon avec pompe
Qualité
Crème
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DEB STOKO Montage Mural type 33197

  • Eriks:23783602
  • Manufacturer:33197
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment