Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO protection cutanée appliction universelle Stokoderm Protect PURE 1L cartouche

  • ERIKS:12302253
  • Fabricant:5010424014144
Image 1
Protection universelle contre les impuretés aqueuses et non aqueuses de niveau léger à modéré. Forme, sur la peau, une couche protectrice très efficace qui rejette les substances aqueuses. Pénètre dans les pores de la peau de sorte que ceux-ci ne soient pas bouchés par les substances à base d'huile. Cette formule contrôlée conformément au conceptHACCP est neutre au goût et convient par conséquent à la production et à la transformation des denrées alimentaires. Exempt de substances parfumantes.
Ajouter à la liste

28,80 €/ Unitéhors TVA

34,85 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEB STOKO
Série
Stokoderm® Protect PURE
Contenu
1 ml
Emballage
Cartouche
Qualité
Crème
Approprié pour
Distributeur PRO1LDS
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DEB STOKO Distributeur Protect 1L PRO1LDS

  • Eriks:11879043
  • Manufacturer:PRO1LDSMD

29,46 €/ Unitéhors TVA

35,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026