Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO protection cutanée application spécifique Travabon® Classic 100 ml Tube

  • ERIKS:12754668
  • Fabricant:4016208208533
Image 1
Crème de protection cutanée non grasse, agissant contre les substances à base d‘huile et insolubles à l‘eau. Facilite le nettoyage cutané des salissures fortes. Travabon® Classic contient une importante teneur en talc, poudre anorganique qui forme une couche protectrice sur la peau. Cet effet protecteur est particulièrement manifeste lors de la manipulation de fibres de verre ou d‘huiles de coupe pleines. Travabon® Classic contient des émulgateurs spéciaux très bien tolérés par la peau. Il diminue l‘adhérence sur la peau des substances hydrophobes et facilite ainsi le nettoyage cutané en cas de salissures importantes ou très adhérentes. Son application régulière permet de diminuer considérablement la consommation de produits de nettoyage des mains très agressifs.
Ajouter à la liste

5,60 €/ Unitéhors TVA

6,78 €TVA incluse

176 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEB STOKO
Série
Travabon® Classic
Contenu
100 ml
Emballage
Tube
Qualité
Crème