Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Nettoyant pour les mains®FX™ PURE Power Mousse 2L

  • ERIKS:13555798
  • Fabricant:5010424113243
Image 1
Pour les salissures intermédiaires, par ex. dans l'entreposage, la logistique, l'industrie de la consommation et l'industrie légère, ainsi que dans l'industrie agro-alimentaire

Haute efficacité nettoyante​ - deux fois plus efficace que les savons courants dans les sanitaires collectifs
Formule soignante - certifiée par des essais cliniques. 79 % des travailleurs indiquent ressentir l'effet d'une peau soignée après un lavage des mains
Contient des émollients​ - la peau semble raffermie et souple
Hypoallergénique - convient aussi aux peaux sensibles
Haute efficacité​ - une dose donne la quantité optimale pour un lavage de mains efficace. Offre jusqu'à deux fois plus de lavages de mains que les savons courants pour sanitaires collectifs.
Technologie moussante brevetée - une mousse prête à l'emploi pour un nettoyage plus rapide comparé aux produits conventionnels. Facile à rincer et ne laisse aucun résidu.
Plébiscité par les utilisateurs - 77 % des travailleurs préfèrent Estesol® FX™ PURE aux lotions de nettoyage des mains courantes qu'ils utilisent actuellement.
Sans parfum ni colorant - idéal pour les personnes sensibles à ces additifs
Sans solvant​

Caractéristiques:

Sans silicone
EU Ecolabel Certified
ECARF Certified - Suitable for Allergy Sufferers & Eczema Prone Skin
Ajouter à la liste

34,55 €/ Unitéhors TVA

41,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEB STOKO