Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO lavage salissures très fortes Solopol Classic EXTRA 2l cartouche

  • ERIKS:12991109
  • Fabricant:4016208098660
Image 1
Formule très efficace et sans solvant. Contient des émollients qui permettent à la peau de rester soyeuse, douce et souple au toucher après le lavage des mains. Idéale pour une utilisation régulière. Contient de l'Eucornol , un émulsifiant actif qui améliore l'efficacité du produit dans sa fonction d'élimination des impuretés et qui réduit le risque d'irritation cutanée. Contient une proportion élevée de surfactants qui procurent un pouvoir nettoyant particulièrement élevé et éliminent également les impuretés les plus tenaces. Contient de l'Aloe Vera, reconnu pour ses propriétés curatives et nourrissantes.
Ajouter à la liste

26,58 €/ Unitéhors TVA

32,16 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEB STOKO
Série
Solopol® classic EXTRA
Contenu
2 ml
Emballage
Cartouche
Approprié pour
Distributeur HVY2LDP
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DEB STOKO Distributeur Cleanse Heavy 2L HVY2LDGER

  • Eriks:11879163
  • Manufacturer:HVY2LDPMD

36,37 €/ Unitéhors TVA

44,01 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026