Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Lavage salissures très fortes Kresto Classic 250 ml tube

  • ERIKS:12754760
  • Fabricant:4016208871461
Image 1
Contient un solvant spécial doté d'un pouvoir nettoyant élevé, qui ne présente aucun risque pour la peau. Contient de l'Eucornol , un émulsifiant actif qui améliore l'efficacité du produit dans sa fonction d'élimination des impuretés et qui réduit le risque d'irritation cutanée. Avec agent abrasif breveté ASTOPON (farine d'écorce de noix enrichie), biologiquement dégradabe. Adapté au pH de la peau humaine. Sans savon. Avec des solvants spéciaux. Parfumée.
Ajouter à la liste

5,44 €/ Unitéhors TVA

6,58 €TVA incluse

509 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEB STOKO
Série
Kresto® Classic
Contenu
250 ml
Emballage
Tube