Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Lavage salissures fortes Solopol Classic 250 ml Tube

  • ERIKS:12754670
  • Fabricant:4016208352816
Image 1
Formule très efficace et sans solvant. Contient des émollients qui permettent à la peau de rester soyeuse, douce et souple au toucher après le lavage des mains. Idéale pour une utilisation régulière. Contient de l'Eucornol , un émulsifiant actif qui améliore l'efficacité du produit dans sa fonction d'élimination des impuretés et qui réduit le risque d'irritation cutanée. Contient une proportion élevée de surfactants qui procurent un pouvoir nettoyant particulièrement élevé et éliminent également les impuretés les plus tenaces. Contient de l'Aloe Vera, reconnu pour ses propriétés curatives et nourrissantes.
Ajouter à la liste

4,15 €/ Unitéhors TVA

5,02 €TVA incluse

329 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEB STOKO
Série
Solopol® classic
Contenu
250 ml
Emballage
Tube