Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Distributeur TouchFREE Ultra blanc avec chromé 1,2L TF2WHI

  • ERIKS:12302299
  • Fabricant:5010424028776
Image 1
Distributeurs sans contact-Favorisent l’utilisation et minimisent le risque de contaminations croisées. Polyvalents- Ces distributeurs peuvent être installés sur les murs des sanitaires, couloirs, halls d’accueil, ainsi que sur nos stations de désinfection.
  • Autonomie longue durée- Les 4 piles alcalines LR20 (non fournies) permettent aux distributeurs de fonctionner jusqu’à 5 ans (dans des conditions normales d’utilisation).
  • Fiables- Reposent sur la toute dernière technologie infrarouge permettant d’éviter une activation involontaire du distributeur. Fonctionnent quelles que soient la température, la lumière ou l’humidité ambiante.
  • Robustes et durables- Les distributeurs sont garantis pendant 5 ans dans les conditions normales d’installation et d’utilisation (se référer au mode d’emploi fourni avec le distributeur).
  • Grande autonomie- Les cartouches de mousses lavantes contiennent 1200 ml, ce qui représente environ 1714 lavages. Les cartouches de mousse désinfectante Deb InstantFOAM® Complete contiennent 1000 ml, soit 1429 désinfections.
  • La juste dose- Les distributeurs délivrent la juste dose de produit ce qui permet une utilisation contrôlée et d’évitergaspillage.
  • Système de fermeture unique- Permet d’éviter l’ouverture non autorisée des distributeurs, le vol et la contamination produit.
  • Fenêtre de visualisation- Indique le niveau de produit dans la cartouche ce qui permet de prévoir son remplacement.
  • Facilité de remplacement des cartouches- Les distributeurs sont conçus pour s’utiliser exclusivement avec nos cartouches produits. Leur remplacement s’effectue en quelques secondes, ce qui réduit les coûts et le temps d’entretien.
  • Cartouches rétractables hygiéniques- Les inserts scellés aux cartouches par ultrasons empêchent la pénétration de l’air dans les cartouches au cours de leur utilisation. Ils évitent aussi le risque de contamination externe et garantissent la préservation du produit à chaque instant.
Pas de gaspillage- Les cartouches hermétiques sont conçues pour se rétracter durant leur utilisation afin de garantir l’évacuation complète du produit et d’éviter tout gaspillage.
Ajouter à la liste

91,77 €/ Unitéhors TVA

111,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEB STOKO
Série
TouchFREE Ultra
Type
TF2WHI
Modèle
TF2WHI
Capacité de réservoir
1.2 ml
Couleur du support
Blanc
Pièces détachées et accessoires

21,31 €/ Unitéhors TVA

25,79 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 02/12/2026

21,31 €/ Unitéhors TVA

25,79 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 02/12/2026

31,65 €/ Unitéhors TVA

38,30 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 26/11/2026