Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Désinfection des mains Deb InstantFOAM Complete OPTIDOSE 400 ml flacon pompe BE

  • ERIKS:12991048
  • Fabricant:5010424048125
Image 1
Large spectre d'action avec effet bactéricide (EN1500), virucide (EN14476), levuricide (EN1650) et microbactérien (EN14348) très efficace. Élimine 99,999% des agents pathogènes les plus courants. Mousse instantanément: l'utilisateur garde le contrôle du produit qui ne s'égoutte ou ne s'éclabousse pas. Selon des tests indépendants, prévient la déshydratation et le dessèchement de la peau en cas d'usage fréquent. Cette formule contrôlée conformément au conceptHACCP est neutre au goût et convient par conséquent à la production et à la transformation des denrées alimentaires. Contient une substance hydratante qui lutte contre le dessèchement de la peau.
Ajouter à la liste

22,89 €/ Unitéhors TVA

27,70 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEB STOKO
Série
Deb InstantFOAM® Complete OPTIDOSE™
Contenu
400 ml
Emballage
Bouteille
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DEB STOKO Support de lit RVS 400ml Standard

  • Eriks:12991044
  • Manufacturer:BBR400

21,63 €/ Unitéhors TVA

26,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026