Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Désinfection des mains Deb InstantFOAM Complete OPTIDOSE 1L cartouche BE

  • ERIKS:12991049
  • Fabricant:5010424048101
Image 1
Large spectre d'action avec effet bactéricide (EN1500), virucide (EN14476), levuricide (EN1650) et microbactérien (EN14348) très efficace. Élimine 99,999% des agents pathogènes les plus courants. Mousse instantanément: l'utilisateur garde le contrôle du produit qui ne s'égoutte ou ne s'éclabousse pas. Selon des tests indépendants, prévient la déshydratation et le dessèchement de la peau en cas d'usage fréquent. Cette formule contrôlée conformément au conceptHACCP est neutre au goût et convient par conséquent à la production et à la transformation des denrées alimentaires. Contient une substance hydratante qui lutte contre le dessèchement de la peau.
Ajouter à la liste

30,17 €/ Unitéhors TVA

36,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEB STOKO
Série
Deb InstantFOAM® Complete OPTIDOSE™
Contenu
1 ml
Emballage
Cartouche
Approprié pour
Distributeur SAN1LDS
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DEB STOKO Distributeur InstantFOAM 1L IFS1LDS

  • Eriks:12302310
  • Manufacturer:IFS1LDSMD

50,88 €/ Unitéhors TVA

61,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026
Product Image

DEB STOKO Distributeur Sanitise 1L SAN1LDGER

  • Eriks:11879039
  • Manufacturer:SAN1LDGER

29,46 €/ Unitéhors TVA

35,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

50,88 €/ Unitéhors TVA

61,56 €TVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026