55,30 €/ Unitéhors TVA
66,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Version | Montage bloc commande |
Type de réglage | Vis interne |
Cavité | C-10-3 |
Pression de service maximum | 210 bar |
Flux d'huile maximale | 23 l/min |
Plage de réglage | 7 - 40 bar |
Matériau | Acier |
4,87 €/ Unitéhors TVA
5,89 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 20/11/2026