Eriks
DANFOSS

DANFOSS Vanne NG6 DG4V 3 2N M U H7 60 EN38

  • ERIKS:1040047
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

295,74 €/ Unitéhors TVA

357,85 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
80 l/min
Tension
24 VDC
Pression max. sur T
210 bar
Raccordement électrique
Connecteur DIN
Nombre de bobines par valve
2
Options
Faible courant de fuite
Pièces détachées et accessoires

154,50 €/ Unitéhors TVA

186,95 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026