Eriks
DANFOSS

DANFOSS Vanne NG6 DG4V 3 2B M U G7 60

  • ERIKS:1033811
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

191,86 €/ Unitéhors TVA

232,15 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
80 l/min
Tension
12 VDC
Pression max. sur T
210 bar
Raccordement électrique
Connecteur DIN
Nombre de bobines par valve
1
Pièces détachées et accessoires

154,50 €/ Unitéhors TVA

186,95 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026