Eriks
DANFOSS

DANFOSS Vanne de réduction DGMX2 5 PP AW B 30

  • ERIKS:1048693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

405,84 €/ Unitéhors TVA

491,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Sandwich
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
Réduction de P ligne
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
315 bar
Flux d'huile maximale
120 l/min
Plage de réglage
2,0 - 50 bar
Matériau
Acier
Hauteur
60
Port gauge
1/8'' BSP
Type de vanne
Parts in body