Eriks
DANFOSS

DANFOSS SWV A324W+SBV11NC-24+plug

  • ERIKS:12218060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

586,00 €/ Unitéhors TVA

709,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Sandwich
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
2/2 (en A)
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
250 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
60 l/min
Tension
24 VDC
Raccordement électrique
Connecteur DIN
Matériau
Aluminium
Modèle de cartouche
SBV11 10 C 0 00
Type de manifold
A324W
Type de fiche
VS-10N-1
Hauteur
43,2
Type de vanne
Vissez la valve de la cartouche
Pièces détachées et accessoires
Product Image

OMAL Connecteur DIN standard A2B1112A

  • Eriks:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Unitéhors TVA

2,11 €TVA incluse

810 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

24,92 €/ Unitéhors TVA

30,15 €TVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026